text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 Z SB bits, PH 1 x 152 mm


High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 7D106629
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 1
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 98
Codigo SA

Descripción

High quality bit for Phillips screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 7D106629
EAN 4013288213839
UBB 500711328699
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136305001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.