text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/11 Punta destornillador Phillips PH2 M4 33mm


High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Artículo No. 0M715472
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 33
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 851/11

Descripción

High quality bits for Phillips screws. Tough viscous for universal use. Thread drive M 4.

Números de artículo

Artículo No. 0M715472
EAN 4013288014245
UBB 500643392656
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05065081001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.