text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 IMP DC SB Impactor Punta Phillips PH2 1/4» Hex 25mm


High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 0S873712
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Model 851/1 IMP DC

Descripción

High quality bits for Phillips screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Particularly suitable for use with customary impact drivers. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0S873712
EAN 4013288158369
UBB 500643374266
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073916001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.