text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 851/1 BTH PH 2X25


High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 8A203329
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.35
Codigo SA
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 05056412001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.