text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB bits, 6 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 2S496019
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Hexágono interno
Longitud total (mm) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136304001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.