text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Punta destornillador Hex-Plus 1.5mm 1/4» Hex 50mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 3J406230
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 3J406230
EAN 4013288112408
UBB 500643355604
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059602001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.