text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Punta destornillador Hex-Plus 0.05« 1/4» Hex 50mm


840/4 Puntas Z, 0,05", x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1G627055
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.05
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

840/4 Puntas Z, 0,05", x 50 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1G627055
EAN 4013288161406
UBB 500643359259
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05350430001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.