text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Punta destornillador Hex-Plus 5mm 1/4» Hex 152mm


840/4 Puntas Z, 5 x 152 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 1C551997
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 152
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Descripción

840/4 Puntas Z, 5 x 152 mmPuntas Wera para tornillos de hexágono interior, de uso universal. Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. 1/4", hexagonal, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1C551997
EAN 4013288122971
UBB 500643358269
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059635001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.