Carracas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
3O611988
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
Carraca pasante Wera 8002 C Koloss All Inclusive Set 1/2 pulgada 30 dientes
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3O611988
Aislamiento
No
Longitud (m)
341
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con asa
Sí
Modelo de artesa
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud (m)
341
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Con asa
Sí
Modelo de artesa
Sí
Junta universal
No
Número total de herramientas
5
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°)
6
Reversible
No
Carraca de construcción
Sí
Número de carracas
1
Apta para puntas
No
Mango extensible
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041200
Model
8002 C
Type
Torque Wrench Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O611988
EAN
4013288162403
UBB
500643576068
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
05133862001