text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z Punta destornillador ranurado 1 x 5.5mm 1/4» Hex 25mm


Artículo No. 5V000140
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 800/1 Z

Números de artículo

Artículo No. 5V000140
EAN 4013288010957
UBB 500643340275
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072059001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.