text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7510/14 Safe-Torque Speed Tool set for carbide inserts, 14 pieces


1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm 14-piece tool set. For professional screwdriving/professional fine adjustment AND for torque-controlled screwdriving. Secure slip-over torque mechanism with quick clockwise/counterclockwise setting and five selectable tightening torques (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm) and one fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments. Quick-release holder for high robustness; suitable for bits with 1/4" external hexagon drive. 14 tough bits (25 mm length) for TORX PLUS®, TORX® and hexagonal socket screws. The tool set is particularly suitable for bolting carbide inserts. The Safe-Torque Speed 7510 torque wrench with its five selectable torque values recommended by leading carbide tool manufacturers ensures a reliable torque-controlled screw connection of replaceable carbide inserts.

Artículo No. 4M792185
Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 14
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 13
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 436
Codigo SA

Descripción

  • 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 1-3 Nm: 1/4" x 1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm
  • 5x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm
  • 5x 867/1 TORX® bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm

14-piece tool set. For professional screwdriving/professional fine adjustment AND for torque-controlled screwdriving. Secure slip-over torque mechanism with quick clockwise/counterclockwise setting and five selectable tightening torques (1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 Nm) and one fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments. Quick-release holder for high robustness; suitable for bits with 1/4" external hexagon drive. 14 tough bits (25 mm length) for TORX PLUS®, TORX® and hexagonal socket screws. The tool set is particularly suitable for bolting carbide inserts. The Safe-Torque Speed 7510 torque wrench with its five selectable torque values recommended by leading carbide tool manufacturers ensures a reliable torque-controlled screw connection of replaceable carbide inserts.

Números de artículo

Artículo No. 4M792185
EAN 4013288230683
UBB 500731023247
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075840001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.