text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm


Objednací číslo 3Q064348
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4 - 8.8
Baleno po 1

Specifikace

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 4 - 8.8
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Marca Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q064348
EAN 4013288156167
UBB 500731017637
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074728001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.