Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6R105040
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
Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7462 x 3.0 Nm x 3.0-6.0 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R105040
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
3 - 6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
3 - 6
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
3
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R105040
EAN
4013288102935
UBB
500731034889
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074717001