Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
5Z349156
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
Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5Z349156
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.1 - 3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.1 - 3
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
1.2
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Con escala
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Z349156
EAN
4013288102928
UBB
500731030416
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074716001