text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.


Artículo No. 7H832044
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 15 - 40
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 15 - 40
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Con extensión No
Con extensión No
Con escala

Números de artículo

Artículo No. 7H832044
EAN 4013288103116
UBB 500731039755
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074722001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.