Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
7Y755794
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Y755794
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
155
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.2 - 1.3
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.2
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
Sí
Marca
Wera
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y755794
EAN
4013288102942
UBB
500731043799
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074720001