text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Artículo No. 2Y798836
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 133
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.1 - 0.34
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 2Y798836
EAN 4013288179210
UBB 500731014907
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074820001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.