text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Artículo No. 3W029482
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 155
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.2
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 0.9
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala No

Números de artículo

Artículo No. 3W029482
EAN 4013288179487
UBB 500731018478
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074840001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.