Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8V617389
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8V617389
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
138
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.1 - 0.34
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
138
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.1 - 0.34
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
4
Ajuste del tamaño del escalón (Nm)
0.015
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
Sí
Con escala
No
Marca
Wera
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05074826001