Llaves de dos bocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
7Z697064
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
Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 22 x 24 x 260.5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7Z697064
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
260.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
260.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
24
Tamaño de llave pequeño (mm)
22
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
10
Altura del cabezal grande (mm)
10
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
48
Anchura del cabezal grande (mm)
51
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.
Números de artículo
Artículo No.
7Z697064
EAN
4013288212771
UBB
500711209220
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05020261001