text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm

Artículo No. 0K451640
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12
Altura del cabezal grande (mm) 12
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 63
Anchura del cabezal grande (mm) 66
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Descripción

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Números de artículo

Artículo No. 0K451640
EAN 4013288212801
UBB 500711209899
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020264001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.