text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 395 HO 3/8X80


Nutsetter for hexagon head screws Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Handle markings simplify finding and sorting of tools Hexagonal anti-roll feature against rolling away Hollow shaft for protruding threaded rods, chrome-plated

Artículo No. 4C817033
Modelo Otro
Longitud total 192
Longitud de la hoja 90
Forma de la cuchilla Hexagon
Con protección antivuelco
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Modelo Otro
Longitud total 192
Longitud de la hoja 90
Forma de la cuchilla Hexagon
Con protección antivuelco

Descripción

High quality nutsetter with hollow shaft by Wera. Hollow shaft for the fastening of threaded rods; only then can the threaded rod with nut slip into the hollow shaft. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Hexagonal anti-roll feature prevents any rolling away and handle markings make for simplified finding and sorting of the tool; for hexagon head screws.

Números de artículo

Artículo No. 4C817033
EAN 4013288110541
UBB 500643217010
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05029505001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.