text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Destornillador Torx HF TX20 Hoja 100mm Empuñadura ergonómica 198mm


Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Artículo No. 5V888557
Aislamiento No
Longitud total (mm) 198
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 198
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 367 TORX HF

Descripción

Premium Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and smooth work. Kraftform Plus: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. With holding function: The clamping force resulting from the seating stress between the tip and the screw profile keeps the screws securely on the tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace. Handles marked for easy identification and sorting of tools.

Números de artículo

Artículo No. 5V888557
EAN 4013288100719
UBB 500643205627
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028052001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.