Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
3Q580500
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 30 x 25 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3Q580500
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
79
Tamaño (TX)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
79
Tamaño (TX)
30
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
25
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
5.6
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Números de artículo
Artículo No.
3Q580500
EAN
4013288212290
UBB
500711201870
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05008861001