text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 27 x 25 mm

Artículo No. 9W275796
Aislamiento No
Longitud total (mm) 79
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 79
Tamaño (TX) 27
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 25
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5.1
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Descripción

Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 9W275796
EAN 4013288212283
UBB 500711201615
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05008860001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.