Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0V613601
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 20 x 25 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0V613601
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
79
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
79
Tamaño (TX)
20
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
25
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
367 TORX® Destornillador Stubby, TX 20 x 25 mmDestornillador especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Las hojas tienen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
0V613601
EAN
4013288212269
UBB
500711201201
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05008858001