text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 8 x 24.5 mm

Artículo No. 6I350730
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Longitud total (mm) 78.5
Diseño Derecha
Aislamiento No
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 24.5
Anchura de la hoja (mm) 8
Espesor de la hoja (mm) 1.2
Función de apriete No
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Diámetro de la hoja (mm) 8
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 335
Type Slotted Screwdriver

Descripción

Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 6I350730
EAN 4013288212153
UBB 500711199405
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05008844001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.