Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2L908508
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2L908508
Longitud total (mm)
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
78.5
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
24.5
Anchura de la hoja (mm)
5.5
Espesor de la hoja (mm)
1
Función de apriete
No
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
5.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
335 Destornillador Stubby/de carburador, 1 x 5,5 x 24,5 mmDestornillador especialmente pequeño con hoja corta para zonas de difícil acceso. El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso. Las hojas tienen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera. Tratamiento especial de la superficie de las hojas para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. La protección antirrodadura del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05008842001