Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
8T995106
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 0.6 x 3.5 x 24.5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8T995106
Longitud total (mm)
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
78.5
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
24.5
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Función de apriete
No
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Marca
Wera
Codigo SA
Ver
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Números de artículo
Artículo No.
8T995106
EAN
4013288212115
UBB
500711198662
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05008840001