text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de destornilladores de punta láser Wera 334/355 SK/6 con ranura/ozidriv en gradilla 6 piezas


6-piece screwdriver set with Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and the integrated bolster. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including a practical rack for tidy storage of the screwdrivers.

Numéro d'article 4Z478358
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Emballé par 1

Spécifications

Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 334/355 SK

La description

6-piece screwdriver set with Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. The Lasertip tip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the hexagonal blade and the integrated bolster. Take it easy Tool Finder: colour coding according to profile and size. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Including a practical rack for tidy storage of the screwdrivers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z478358
EAN 4013288111425
UBB 500643293086
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05007681001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.