text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuercas Wera 2069 2.5mm hexagonal 60mm hoja empuñadura multicomponente 157mm


Artículo No. 7N587871
Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 17.9
Codigo SA
Model 2069

Números de artículo

Artículo No. 7N587871
EAN 4013288032317
UBB 500643260648
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118112001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.