Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
2X636638
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
Destornillador para tuercas Wera 2069 3/32» Hex 60mm Hoja Empuñadura multicomponente 157mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2X636638
Diseño
Mango
Flexible
No
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Mango
Flexible
No
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
2069
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2X636638
EAN
4013288032393
UBB
500643262479
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118128001