text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador para tuercas Wera 2069 2mm hexagonal 60mm hoja empuñadura multicomponente 157mm


Artículo No. 9B254048
Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales No
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Mango
Ancho de llave (mm) 2
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Adecuado para pernos hexagonales No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Profundidad de la llave (mm) 90
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 18.4
Codigo SA
Model 2069

Números de artículo

Artículo No. 9B254048
EAN 4013288032300
UBB 500643260499
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118110001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.