text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 2054 MICRO 2.5X60

Artículo No. 8H510547
Longitud total (mm)
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Diámetro de la hoja (mm) 4

Especificaciones

Longitud total (mm) 157
Ancho de llave (mm) 2.5
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 60
Diámetro de la hoja (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 17.95
Codigo SA
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Descripción

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Números de artículo

Artículo No. 8H510547
EAN 4013288032126
UBB 500643253635
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05118070001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.