Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1A125958
Longitud de la hoja (mm)
Tipo
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
60
Tipo
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
13.55
Codigo SA
Ver
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
2050 PH Destornillador para tornillos Phillips para aplicaciones electrónicas, PH 0 x 60 mmMicrodestornillador premium de Wera para acoplamientos mecánicos de precisión. Apoyando la mano en la caperuza giratoria, y gracias a la zona de giro rápido situada debajo de la caperuza giratoria, es posible girar a la velocidad del rayo. Se suprime el laborioso cambio de mano. La zona de fuerza con zonas blandas integradas garantiza la transmisión de elevados momentos de apriete y afloje. Zona de precisión para ángulos de giro correctos durante el ajuste. La punta Wera Black Point ofrece precisión de ajuste y protección anticorrosiva optimizada. ",Take it easy", buscador de herramientas con estampado de tamaño y codificación por colores según el perfil para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.
Números de artículo
Artículo No.
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05118022001