text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Destornillador Microstix #0 Hoja 40mm Empuñadura multicomponente 137mm


ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Artículo No. 4F890530
Sistema de atornillado Otro
Tamaño 0
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 157
Longitud de la hoja (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Tamaño 0
Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 157
Longitud de la hoja (mm) 40
Marca Wera
Codigo SA
Model 1572 ESD

Descripción

ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Números de artículo

Artículo No. 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05030083001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.