Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
0B820603
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
Destornillador para tuercas ESD Wera 1569 4mm Hex 60mm Hoja Empuñadura Multi-Componente 157mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0B820603
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Mango
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Adecuado para pernos hexagonales
Sí
Asidero de material
Otro
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
90
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82054000
Model
1569 ESD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B820603
EAN
4013288184115
UBB
500643286643
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05030417001