text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm


Artículo No. 5H654010
Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 131
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.02 - 0.06
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Electrónica No
Longitud total (mm) 131
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.02 - 0.06
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 4
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Con escala
Marca Wera

Números de artículo

Artículo No. 5H654010
EAN 4013288168351
UBB 500731026703
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05074800001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.