text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Destornillador Torx Flagdriver TX10 Hoja 40mm Mango multicomponente 69mm


High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Artículo No. 3E428317
Aislamiento No
Peso 5.3
Longitud total (mm) 69
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aislamiento No
Peso 5.3
Longitud total (mm) 69
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.3
Codigo SA
Model 1267 A

Descripción

High quality Wera flagdriver for recessed TORX® screws. High torque transfer for small screws. Particularly suitable for exchanging indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for outstanding grip.

Números de artículo

Artículo No. 3E428317
EAN 4013288093554
UBB 500643225435
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05026354001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.