Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4P258724
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 376 N/A HSS-E M22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4P258724
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
34
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
34
Rosca de paso (mm)
2.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Codigo SA
Ver
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P258724
EAN
4022835385707
UBB
500691012982
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
38570