text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso Knipex 983906 6 mm


Para tornillos de cabeza hexagonal interior métrica. Herramienta básica cromada. - Ancho de las caras planas S: 6mm- Accionamiento cuadrado: 3/8in- Longitud de la hoja no aislada ± 2: 10mm

Artículo No.
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Dimensión (mm) 6
Probado por VDE Sí
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Dimensión (mm) 6
Probado por VDE Sí
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descripción

Para tornillos de cabeza hexagonal interior métrica. Herramienta básica cromada. - Ancho de las caras planas S: 6mm- Accionamiento cuadrado: 3/8in- Longitud de la hoja no aislada ± 2: 10mm

Números de artículo

Artículo No. K1339.060.001
EAN 4003773020783
UBB 240122673579
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 98 39 06

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.