text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Gedore K 19 1 pulgada


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, acabado cañón-metal, acero, bruñido

Artículo No.
Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Ancho de llave (pulgadas) 1 pulgada
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA
Model K 19 1AF
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, acabado cañón-metal, acero, bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2315.254.001
EAN 4010886616994
UBB 240120473535
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6169900

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.