text.skipToContent text.skipToNavigation

Vaso de impacto Bahco K9501M 30 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Artículo No. L7417.300.001
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 61
Tamaño de conexión 1 pulgada
Para atornillador de impacto
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 61
Tamaño de conexión 1 pulgada
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 695
Codigo SA

Descripción

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174.Standards: DIN 3129, ISO 2725

Números de artículo

Artículo No. L7417.300.001
EAN 7314151802714
UBB 203122511827
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr K9501M-30
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.