text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina ISO 529 N/A HSS-E 5/8X24 2.1/2


Artículo No. 4G981908
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 12.5
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 102
Diámetro del eje (mm) 12.5
Longitud de corte (mm) 32
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 10
Marca Völkel
Peso por pieza (g) 88
Codigo SA
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83327
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.