text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 4,0 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 75
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 5.13
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0000.040.001
EAN 8715494649858
UBB 240201332527
UNSPSC 23241639

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.