text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Helicoidal DIN 338 HSS-G Rectificada Brillante 9 mm


Las brocas de metal HSS están fabricadas en acero rápido. El afilado completo durante el proceso de fabricación da como resultado una broca muy afilada y de alta precisión. El punto de división garantiza el autocentrado y permite taladrar sin vibraciones. Cuando se utiliza junto con aceite de corte (90483.000.407, 90019.000.105), esto se traduce en un aumento significativo de la vida útil de la herramienta.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 45.3
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Descripción

 

Las brocas de metal HSS están fabricadas en acero rápido. El afilado completo durante el proceso de fabricación da como resultado una broca muy afilada y de alta precisión.​

El punto de división garantiza el autocentrado y permite taladrar sin vibraciones.​

Cuando se utiliza junto con aceite de corte (90483.000.407, 90019.000.105), esto se traduce en un aumento significativo de la vida útil de la herramienta.​

Números de artículo

Artículo No. U0001.090.001
EAN 8715494652261
UBB 240201388222
UNSPSC 23241639

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.