text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X32-8X77


Artículo No. 6L659505
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Tyrolit
Peso por pieza (g) 48
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6L659505
EAN 9003177660467
UBB 500572222130
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 766046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.