text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 4.8 mm HSS RUKO


Artículo No. 1U158368
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 132
Taladro de diámetro (mm) 4.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Ángulo de punta (°) 118
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Ruko
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1U158368
EAN 4007140015327
UBB 500581220240
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 203048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.