Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas autobloqueantes con arandelas dentadas
72350
72350.100.002
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
Tuerca typ SMG Acero muelle Cincado M10 - B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
SMG
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M10
Marca
Fabory
Material
Acero muelle
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
SMG
Peso por pieza (g)
8.03
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a
16.6
b
16
c
7.8
d-D
M10
Para tornillo
M10
g
12.1
Espesor del material
1.8-3.2
r
0.5
s
0.6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
72350.100.002
EAN
8715494210614
UBB
500503978487
UNSPSC
31161725
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional