text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca Trackshoe hexagonal Acero Sin revestimiento 12 3/4X21

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Marca Fabory
Clase 12
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 16
Info
  • Para los correspondientes tornillos, ver la sección 1.
    • Las tuercas track shoe con un diámetro de 1 pulgada y más grandes están en la clase de propiedad 6.

Dimensiones

m 21
s (mm) 28

Números de artículo

Artículo No. 06070.191.001
EAN 8715492544070
UBB 950355048105
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.